※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
幅狭(テープ幅)
耐熱温度(℃)
240
注文コード
71234897
品番
ST-31E-010-TS1-ANP
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・耐熱温度
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途
自動車車内温度分布実験での温度計測等
リフロー中の基板の温度管理と温度計測等
液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等
リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定
リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定
業務用アイロンの温度計測等
タイプ
幅狭(テープ幅)
使用温度範囲(℃)
-50〜210
コード長さ(m)
1
先端形状
尖り
コード径(Φmm)
2.3
耐熱温度(℃)
240
コーティング
テフロンコーティング/先端露出
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Eタイプ
テープ長さ(mm)
100
プラグ形状
ミニプラグ
被覆材
シリコン