※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
ネジ止め温度センサ SCシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
耐熱温度(℃)
200
注文コード
71235755
品番
SC-21E-TA1-ANP
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
耐熱温度・温度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
使用温度範囲(℃)
-50〜200
許容差
±3.5℃(-40〜150℃における)
応答速度
5秒
使用適合ねじ径
M2
熱電対
Eタイプ
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
0.9
被覆材
テフロン
耐熱温度(℃)
200
プラグ形状
ミニプラグ
材質
ネジ止め部材質/ステンレス
用途
カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定