※寸法図

ネジ止め温度センサ SCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 耐熱温度(℃)300 注文コード71235773 品番SC-22E-GW1-ANP
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は耐熱温度・温度など24種類から選べます 他の種類を見る

SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。

使用温度範囲(℃)-50〜300 許容差±3.5℃(-40〜150℃における) 応答速度5秒 使用適合ねじ径M2 熱電対Eタイプ コード長さ(m)1 コード径(Φmm)1.2×1.7 被覆材ガラス繊維 耐熱温度(℃)300 プラグ形状ミニプラグ 材質ネジ止め部材質/ステンレス 用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする