※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
熱電対
Eタイプ
注文コード
71235999
品番
CR-31E
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。
接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途
はんだごてのこて先の温度管理と温度測定
使用温度範囲(℃)
0〜500
許容差
±4.0℃(100〜300℃における)
応答速度
5秒
熱電対
Eタイプ
こて先(Φmm)
1.5以下