※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71236035
品番
CR-31E 【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。
接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途
はんだごてのこて先の温度管理と温度測定
仕様
書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
使用温度範囲(℃)
0〜500
温度(℃)
200、300、500(校正温度ポイント)
許容差
±4.0℃(100〜300℃における)
応答速度
5秒
熱電対
Eタイプ
こて先(Φmm)
1.5以下
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません