安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
テープ形温度センサ Model 505
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71236193
品番
505E-TS1-ASP
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
使用温度範囲(℃)
-50〜400
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
6秒
熱電対
Eタイプ
コード
標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ
用途
金属・非金属の表面温度測定等