安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
隙間挿入形温度センサ Model 502
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71236279
品番
502E-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途
プレス機械における加圧時の温度測定等
合板などの層間温度測定等
乾燥後の紙の層間温度測定等
その他、建築構造物の隙間の温度測定等
使用温度範囲(℃)
-50〜210
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
3秒
熱電対
Eタイプ
コード
標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ