安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
溶融用温度センサ Model 518
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71236367
品番
518K-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途
はんだ槽の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)
0〜700
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Kタイプ
測定径(Φmm)
1.6
プラグ形状
標準プラグ