安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
溶融用温度センサ Model 518
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71236376
品番
518E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途
はんだ槽の温度管理と温度測定等
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
使用温度範囲(℃)
0〜700
温度(℃)
100、300、500(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Eタイプ
測定径(Φmm)
1.6
プラグ形状
標準プラグ
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません