画像準備中

放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定温度範囲(℃)-50〜500 注文コード71236674 品番AR-1500
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は測定温度範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)
機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます
放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました

電源Ni-Cd電池(4AA)充電式 精度指示値の±(0.05%+0.1(℃))±1digit 再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit 入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売) 温度測定範囲(℃)-50〜500、視野:±2±1digit(0〜250) 精度(℃)±4±1digit(0〜250) 分解能(℃)0.1 連続使用時間(時間)30以上(フル充電時) 照準レーザマーカ 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50〜525 設定範囲【A定数】0.10〜2.00(0.01ステップ) 動作温湿度範囲0〜40℃、0〜80%RH以内(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20〜50℃、0〜85%RH以内(但し、結露無きこと) 温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃) リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式 応答速度300ms 測定温度範囲(℃)-50〜500 検出波長8〜14μm 温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点) サンプリング周期(ms)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする