曜日別特売
BU15731B LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器) 71384958

LEDアウトドアライト

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
71384958
品番
BU15731B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

省エネタイプのLED外玄関灯
FL20W相当の明るさ
防雨型
縦向き・横向き取付可能
配線工事必要

仕様
ねじ込式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(45°まで)
材質
プラスチック・黒色、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)
0.7
タイプ
直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×380×141
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.3
光束(Lm)
620
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71384958
2021-07-16
用途: 台風で吹っ飛んだベランダの外灯に
健湊薬局 様

装着は簡単で、思ったより明るいです。LEDなのですぐ点灯するのもうれしいですね

対象商品 : 71384958
2021-03-01
用途: 家の外灯にしよう
建設業・工事業

蛍光灯タイプのものが破損したので、購入しました。取り付けもかんたんで明るく満足しました。

対象商品 : 71384958
2019-01-03
用途: 玄関灯交換
不動産業

LEDの明るさは以前の蛍光灯より明るく、素早い点灯で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 71384958
2019-03-24
用途: 通路の外灯
電気・ガス・熱供給・水道業

実物のサイズがわかりにくかった。
又、類似品との比較があれば、もう少し品物の検討がしやすかったです。

対象商品 : 71384958
2018-01-30
用途: 自宅の玄関に

大きさもコンパクト明るさもLEDなのでとても明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする