棒状温度計 ケース付

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71508396 品番 -
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。

タイプアルコール 温度測定範囲(℃)-20〜105 直径×長さL(Φmm×mm)6×300 質量(g)23 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色 用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 全長(mm)300 計測方式全没
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
※棒状温度計は全浸没温度計です。測る温度まで浸した時に、正しい温度を示します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
苗作り
製造業

トマトの苗を育てるのに使っています。0度から20度位の範囲がわかりやすい、見やすいです。100度までの温度計だと1目盛りが細かくなり見にくかったのです、これがちょうどいいです。

対象商品:
71508405
2025-09-03
用途:
液体の温度管理
医療・福祉・介護関連業

問題なく満足です。スペアもいるので数本セットならなおよいです。ケースは取り出したら捨ててしまうので簡易ケースにならないかなと思います。

2025-11-05
用途:
バイクメンテナンス
製造業

サーモスタットが機能しているか確認の為に購入しました。特に問題はありません。

2025-10-22
用途:
事務所用
卸売・小売業

しっかりしたケースに入っていました。ありがとうございました。

対象商品:
71508396
2024-03-29
用途:
ハウス内の温度測定
農・林・水産業

育苗ハウスの温度管理に使っています。
単品での使用は、壊れやすいのでシンワ測定の金属ケースに入れて使っています。数年使っていますが問題ありませんでした。今回は、リピート購入です。

対象商品:
71508423
2025-04-01
用途:
パン生地の温度をはかる
マエダベーカリー 様 (サービス業)

安いので少し心配でしたが他のレビューを読むと問題なさそうだったので購入した。問題なかった。

対象商品:
71508439
2024-06-11
用途:
製品の温度測定や外気温測定
株式会社双翔 様 (製造業)

使い勝手は、非常に良いと思う。ケースもついているので持ち運びに便利。

対象商品:
71508396
2024-03-26
用途:
アルマイト染色時の温度管理
卸売・小売業

メモリ表示がしっかりしており視認性がよい。また温度表示の正確性が高い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする