トマトの苗を育てるのに使っています。0度から20度位の範囲がわかりやすい、見やすいです。100度までの温度計だと1目盛りが細かくなり見にくかったのです、これがちょうどいいです。
問題なく満足です。スペアもいるので数本セットならなおよいです。ケースは取り出したら捨ててしまうので簡易ケースにならないかなと思います。
サーモスタットが機能しているか確認の為に購入しました。特に問題はありません。
しっかりしたケースに入っていました。ありがとうございました。
育苗ハウスの温度管理に使っています。
単品での使用は、壊れやすいのでシンワ測定の金属ケースに入れて使っています。数年使っていますが問題ありませんでした。今回は、リピート購入です。
安いので少し心配でしたが他のレビューを読むと問題なさそうだったので購入した。問題なかった。