煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71638309 品番YGMC-FX130(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・焼肉に特化したホットプレート
スモークレスでストレスを軽減します
・煙・油飛沫を削減させる2つのプレート形状
プレート裏面をX形状にすることで油の滴下を促進し、油が加熱されることで発生する煙を抑えることができます
さらに、プレートの焼き面をダイヤモンド形状(曲線)にすることで油の滴下が促進されます
・マグネットプラグ採用
万が一電源コードに引っ掛けてもすぐに外れて安全です

用途焼肉プレート ホットプレート 減煙 無煙 吸煙グリル 煙の少ない 焼肉グリル XGRILL PREMIUM 卓上 分解お手入れ セット内容本体、焼き肉プレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード 質量(kg)4.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)電源/1.9 安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ 保証期間メーカー1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5 ファン[設定]ファンの働きによって煙を吸い込むことで調理中に発生する煙を抑えます 温度設定保温/140度/170度/200度/230度 操作部タッチスイッチ式
取扱説明書:(1.71MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする