ポッシュリビング
リマロポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(Φ×高さH)(cm)
24×24
注文コード
71726886
品番
81165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
インドの建築に使われていた大理石をリサイクルして作られた、軽くて丈夫なサスティナブルな鉢です。マットな質感と石の自然なテクスチャを残しながら、植物やお部屋の雰囲気をそっと引き立てます。
その他
6号鉢収納可
材質
ストーンパウダー/ポリレジン
質量(kg)
2
色
グレー
寸法(Φ×高さH)(cm)
24×24