ポッシュリビング
リマロポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(Φ×高さH)(cm)
32×32
注文コード
71726938
品番
81170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
インドの建築に使われていた大理石をリサイクルして作られた、軽くて丈夫なサスティナブルな鉢です。マットな質感と石の自然なテクスチャを残しながら、植物やお部屋の雰囲気をそっと引き立てます。
その他
8号鉢収納可
材質
ストーンパウダー/ポリレジン
質量(kg)
3.8
色
グレー
寸法(Φ×高さH)(cm)
32×32