HB-1TA25×75B-SO ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース] 71802337

ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側トラニオン形)HB-1TA25×75B-SO

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品はストローク・クッションなど56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
クッション
両側クッション付、ストローク:13mm以下
注文コード
71802337
品番
HB-1TA25×75B-SO
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
ストローク(mm)
75
スイッチ有無
無
シリンダ内径(Φmm)
25
クッション
両側クッション付、ストローク:13mm以下
最高使用圧力(MPa)
16
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~80
許容圧力(MPa)
サージ:24
作動速度範囲(mm/s)
5~300
最低作動圧力(MPa)
0.3
試験耐圧力(Mpa)
24
支持形式
ロッド側トラニオン形
関連資料:HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする