椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72189374
品番
RS100-2B20T
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS100
ハブ長さL(mm)
90
形状
2B
歯数
20
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
220
概略質量(kg)
14.8
仕様
ハブ径DH(mm):127 ピッチ円直径DP(mm):202.96 穴径d(mm)下穴:28 穴径d(mm)最大:89 歯先仕様:歯先硬化なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません