椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72189469
品番
RS80-2B24T
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS80
ハブ長さL(mm)
80
形状
2B
歯数
24
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
208
概略質量(kg)
11.6
仕様
ハブ径DH(mm):117 ピッチ円直径DP(mm):194.6 穴径d(mm)下穴:28 穴径d(mm)最大:80 歯先仕様:歯先硬化なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。