椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72189645
品番
RS50-2B35T
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS50
ハブ長さL(mm)
50
形状
2B
歯数
35
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
186
概略質量(kg)
5.8
仕様
ハブ径DH(mm):93 ピッチ円直径DP(mm):177.1 穴径d(mm)下穴:18 穴径d(mm)最大:63 歯先仕様:歯先硬化なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。