椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72189697
品番
RS80-2B16TQ
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS80
ハブ長さL(mm)
71
形状
2B
歯数
16
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
143
概略質量(kg)
5.3
仕様
ハブ径DH(mm):102 ピッチ円直径DP(mm):130.2 穴径d(mm)下穴:19 穴径d(mm)最大:70 歯先仕様:歯先硬化処理品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。