曜日別特売
160S-1R6FB50N40-00 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO 72265383

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
シリンダ内径(Φmm)
50
スイッチ
-
注文コード
72265383
品番
160S-1R6FB50N40-00
参考基準価格(税別)¥113,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
40
寸法A(mm)
35(50)
ねじの種類
めねじ仕様(標準形は無記号)
寸法D(mm)
24
仕様
●寸法UF(mm):135●寸法UX1(mm):22●寸法UX2(mm):20
種類
汎用形
クッション
クッションなし
スイッチ
-
構造
複動形片ロッド
寸法F(mm)
20
寸法E(mm)
□80
寸法C(mm)
8
寸法Y(mm)
28
寸法N(mm)
10
寸法R(mm)
58
最高許容圧力(MPa)
16
使用作動油
一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)
24
耐圧力(MPa)
24
機種
スイッチセット
寸法MM(mm)
Φ28
ストローク長さの許容差
0~0.8mm
ねじ公差
JIS 6H/6g
寸法FB(mm)
Φ14
寸法LF(mm)
91
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)
60
スイッチ数
-
寸法PJ(mm)
19
ポート
RCねじ
速度範囲(m/s)
0.008~0.1
寸法FE(mm)
85
寸法WF(mm)
11
寸法TF(mm)
108
寸法EE
Rc1/4
寸法KK
M20×2.5
呼び圧力(MPa)
16
最低作動圧力(MPa)
0.3
寸法PL(mm)
13
支持形式
FB形(へッド側フランジ形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする