椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPF形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285423
品番
TPF1012T
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径Do(Φmm)
131.5
概略質量(kg)
1.9
作用歯数
10.5
割出歯数
21
仕様
ピッチ円直径DP(mm):129.26 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:42