椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPF形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285439
品番
TPF912T
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径Do(Φmm)
120
概略質量(kg)
1.7
作用歯数
9.5
割出歯数
19
仕様
ピッチ円直径DP(mm):117.34 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:42