椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
トップチェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作用歯数
12
材質
機械構造用炭素鋼
注文コード
72285457
品番
TPUN555-1200TQ
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
作用歯数・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピッチ円直径DP(mm):193.2 軸穴径d(mm)下穴:16
材質
機械構造用炭素鋼
概略質量(kg)
3.1
構造
溶接
外径Do(Φmm)
198
作用歯数
12
割出歯数
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。