椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
トップチェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作用歯数
8
材質
機械構造用炭素鋼
注文コード
72285475
品番
TPUN555-800TQ
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
作用歯数・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピッチ円直径DP(mm):130.6 軸穴径d(mm)下穴:16
材質
機械構造用炭素鋼
概略質量(kg)
1.9
構造
削り出し
外径Do(Φmm)
134
作用歯数
8
割出歯数
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。