椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
トップチェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作用歯数
15
材質
機械構造用炭素鋼
注文コード
72285484
品番
TPUSR1500T
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
作用歯数・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピッチ円直径DP(mm):152.71 軸穴径d下穴:15.9 軸穴径d最大:45
材質
機械構造用炭素鋼
概略質量(kg)
2
構造
溶接
作用歯数
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。