椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TT形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72285563
品番
TT912T
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径Do(Φmm)
117
概略質量(kg)
2.8
作用歯数
9.5
割出歯数
19
仕様
ガイドリンク取付ピッチ径P(mm):92 ピッチ円直径DP(mm):117.34 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:40