椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTP形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285579
品番
TTP1212T
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径Do(Φmm)
153
概略質量(kg)
4.4
作用歯数
12.5
割出歯数
25
仕様
ガイドリンク取付ピッチ径P(mm):128 ピッチ円直径DP(mm):153.2 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:40