椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTP形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285588
品番
TTP1112T
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
外径Do(Φmm)
141
概略質量(kg)
3.7
作用歯数
11.5
割出歯数
23
仕様
ガイドリンク取付ピッチ径P(mm):116 ピッチ円直径DP(mm):141.22 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:40