椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTP形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285597
品番
TTP1012T
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
外径Do(Φmm)
129
概略質量(kg)
3.2
作用歯数
10.5
割出歯数
21
仕様
ガイドリンク取付ピッチ径P(mm):104 ピッチ円直径DP(mm):129.26 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:40