椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTP形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285606
品番
TTP912T
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
外径Do(Φmm)
117
概略質量(kg)
2.5
作用歯数
9.5
割出歯数
19
仕様
ガイドリンク取付ピッチ径P(mm):92 ピッチ円直径DP(mm):117.34 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:40