椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTU形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285615
品番
TTU1212T
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径Do(Φmm)
153
概略質量(kg)
4.6
作用歯数
12.5
割出歯数
25
仕様
ピッチ円直径DP(mm):153.2 軸穴径d(mm)下穴:16 軸穴径d(mm)最大:55