椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTU形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285624
品番
TTU1112T
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径Do(Φmm)
141
概略質量(kg)
3.9
作用歯数
11.5
割出歯数
23
仕様
ピッチ円直径DP(mm):141.22 軸穴径d(mm)下穴:16 軸穴径d(mm)最大:55