椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTUP形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285703
品番
TTUP1000T
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
ピッチ円直径DP(mm):123.29 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:47
概略質量(kg)
2.2
外径Do(Φmm)
123
作用歯数
10