椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTUP形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72285728
品番
TTUP900T
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
ピッチ円直径DP(mm):111.4 軸穴径d(mm)下穴:18 軸穴径d(mm)最大:47
概略質量(kg)
2
外径Do(Φmm)
111
作用歯数
9