画像準備中

電磁対応ステンレスちり鍋 3仕切

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72364507 品番29cm
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

寒い冬には温かい鍋が食べたい。チゲ鍋・もつ鍋・海鮮鍋etc…いろんな味を楽しみたい。その悩みを解決します。1つの鍋で3種類の味、ちょうど良い食べ切り量。電磁調理器、ガス火など、さまざまな熱源に対応。蓋無しです。仕切は固定です。

材質ステンレス製 容量(L)(鍋)3 外径(Φmm)295 高さH(mm)70 板厚(mm)2 底径(Φmm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする