メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 料理道具
WIZ'Aの 鍋・釜・やかん
WIZ'Aの 片手鍋
鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72728926
品番
PR2147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
調理、鍋料理に
適合
対象加熱器具:IH電磁調理器100V・200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ
材質
本体、底部:ステンレス鋼 フタ:強化ガラス 取っ手、つまみ:フェノール樹脂
色
シルバー
深さ(mm)
約115
板厚(mm)
はり底を含む:約1.8
耐熱温度(℃)
取っ手、つまみ:約150
特性
清潔でサビにくいステンレス製、自立するガラス蓋付き、吹きこぼれにくい段付の形状
呼び寸法(cm)
三層底両手鍋20
満水容量(L)
約3.5