モータークリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード72908066 品番1019
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン内部をクリーンナップし、摩耗を低減させる高性能フラッシング剤。
ピストンシールやリングの固着、エンジン内部の汚れがひどい車に効果的です。
モータークリーンはエンジン破損の原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング
添加剤と分散液を特別に配合したクリーナー
一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能
オイル交換前に注入し、効果的にスラッジ類を溶解除去して古いオイルと共に排出
エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮
クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮
短時間で分解することなくクリーニングが可能
オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め

用途強力エンジンフラッシング剤 使用方法最大5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

Motor Clean モータークリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする