ホームBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72912404 品番 920(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

いろいろな用途に使える大型ボックス。ベランダや軒下などで道具入れや収納庫に最適!ゴミの一時保管にも。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが簡単。
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納可能。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納できる。
ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉可能。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)920×500×710 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)770(幅1)・725(幅2)×355(奥行1)・190(奥行2)×675(高さ1)・450(高さ2) 容量(L)200 ブラウン 用途ラシェッド/ベランダストッカー/ガーデンストッカー/ベランダ収納庫/屋外収納庫/ダストボックス/分別ストッカー 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)収納物:72 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)770(幅1)・725(幅2)×355(奥行1)・190(奥行2)×675(高さ1)・450(高さ2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×500×710 箱寸法(mm)W940×D520×H622 入数(個)2 収納可能質量(kg)72
注意
※直付けタイプ以外のポンプは必ずタンクから抜いて収納してください。
※ポリタンクサイズのよっては入らない場合があります。ご使用になるポリタンクのサイズをご確認の上、お買い求めください。
※南京錠は付属されていません。
※高温になる所、火のそば等に置かないでください。
※プラスチックは性質上、経年劣化がおこります。商品を長くお使いいただくために直射日光や紫外線を避けてご使用ください。
※防水構造ではありません。雨水が浸入することがありますので、ご注意ください。
※フタ、フタカバーの上に重いものを載せたり、腰をかけないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※重い物を多く収納した状態での持ち運びは出来ません。移動は収納物を取り出した状態で行ってください。
※収納以外の用途で使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする