ジュニアマルチプレート ガラス蓋付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72912465 品番CB-A-MPJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ジュニアコンロ対応のガラス蓋付マルチプレート。
プレート形状は、浅型で「焼く」「煮る」「蒸す」「炊く」など、多彩なメニューが楽しめます。
焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れ簡単。
お箸やヘラが置ける便利なつまみ付き。

材質本体/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ガラス蓋/強化ガラス、リング/ステンレス鋼、ネジ/ステンレス鋼、ワッシャー/ステンレス鋼、パッキン/シリコン樹脂、蓋つまみ:フェノール樹脂 質量(g)本体:約480・ガラス蓋:約395 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ガラス蓋)210×48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(セット)258×218×103、(プレート)258×218×61
注意
※イワタニ カセットフー専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする