郷の味鍋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)16 寸法(cm)275×185×106 注文コード73410603 品番ND-6010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はサイズ・寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルが持ちやすいので安心・安全! 豊富なサイズバリエーションで幅広く活躍できるステンレス鍋シリーズ 重くなりがちな大きいお鍋も持ちやすくて安心・安全なハンドル形状 豊富なバリエーションで、メニューや食材の量に合わせてサイズを選べます 外面は美しいミラー仕上げ つまみは菜箸やトングが置けてとても便利です

材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、外面:ミラー仕上げ 質量(g)530 サイズ(cm)16 寸法(cm)275×185×106 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする