ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
プリオール ステンレス 両手鍋3層底
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73411574
品番
ND-5995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
サイズ(cm)
22
材質
本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
容量(L)
4.4
寸法(mm)
335×180
質量(g)
1100
深さ(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応