ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの ガス圧力鍋
軽〜いステンレス製切替式片手圧力鍋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73412229
品番
HB-2056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
時短短縮・経済的 圧力調理で芯までやわらか 低圧、高圧2段階切替式 オール熱源対応 IH対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
質量(g)
1750
容量(L)
3.5
寸法(cm)
38.5×21×19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応