ポッシュリビング
ポッシュリビングの 料理道具
ポッシュリビングの 鍋・釜・やかん
ポッシュリビングの やかん
コーヒーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73415362
品番
624
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
容量(mL)
1300
材質
ホーロー
色
ホワイト
幅(cm)
20
高さ(cm)
21
奥行き(cm)
12