熱研
熱研の 環境測定(自然環境/安全環境)
熱研の 温度計・温湿度計
熱研の 温度計
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73514333
品番
SN-320PK-P01(2m)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種
SN-320PK
コード長さ(m)
2
測定精度
B級
感温部(mm)
(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型
温度測定範囲(℃)
-30〜300
耐熱温度(℃)
(握り部)80
素子
【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体
防水性
IPX6