曜日別特売
31139-01 ナイロンタック付きボストン-27L VALENTINO VISCANI 73536955

31139-01 ナイロンタック付きボストン-27L VALENTINO VISCANI 73536955
31139-01 ナイロンタック付きボストン-27L VALENTINO VISCANI 73536955
31139-01 ナイロンタック付きボストン-27L VALENTINO VISCANI 73536955
31139-01 ナイロンタック付きボストン-27L VALENTINO VISCANI 73536955
31139-01 ナイロンタック付きボストン-27L VALENTINO VISCANI 73536955
31139-01 ナイロンタック付きボストン-27L VALENTINO VISCANI 73536955
31139-01 ナイロンタック付きボストン-27L VALENTINO VISCANI 73536955

ナイロンタック付きボストン-27L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色クロ
内容量1本注文コード73536955品番31139-01
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

2泊3日の旅行にも対応する大容量約27Lのボストンバッグ
タック付きの柔らかなデザインで約500gの軽さ
キャリーオンや10ポケット等機能性も充実
ショルダーベルト付きで肩掛けも可能です。

色
クロ
仕様
●正面:ファスナーポケット、オープンポケット(内部:オープンポケット×2) ●背面:キャリーバー通し、ファスナーポケット ●両側面:オープンポケット ●本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、底板 ●ショルダーベルト
質量(g)
500
容量(L)
27
寸法(cm)
30×49×18
生地
【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン (裏:ポリエステル貼り加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする