VALENTINO VISCANI
ナイロンタック付きボストン-27L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
クロ
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73536971
品番
31139-05
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
2泊3日の旅行にも対応する大容量約27Lのボストンバッグ
タック付きの柔らかなデザインで約500gの軽さ
キャリーオンや10ポケット等機能性も充実
ショルダーベルト付きで肩掛けも可能です。
色
ベージュ
仕様
●正面:ファスナーポケット、オープンポケット(内部:オープンポケット×2) ●背面:キャリーバー通し、ファスナーポケット ●両側面:オープンポケット ●本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、底板 ●ショルダーベルト
質量(g)
500
容量(L)
27
寸法(cm)
30×49×18
生地
【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン (裏:ポリエステル貼り加工)