揚げクック スクエア揚げ鍋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73542316 品番LD-292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 網をはずせばとんかつを2枚揚げられます

材質本体・取手/鉄、アミ/鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約:285×205×100 質量(g)約:660 サイズ(cm)20 容量(L)3 表面処理シリコーン樹脂塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする