52001-AK153 SUPER ZERO RACING 0W-20 1L HKS 73547900

SUPER ZERO RACING 0W-20 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(1L)注文コード73547900品番52001-AK153
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適
純正指定グレード 0W20適用
想定仕様:純正指定粘度0W20の車種
想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など

容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする